Vis à tôle Spartex VSTFHC4,2X50EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFHC4,2X50EFA2-50
Rubix :U600-8293880
Fabricant :9112242 50
EAN :4043377129871


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TFHC TETON 4,2X50 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9112242 50
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage tôle A2-50 4,2X50 sw 2,5 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | sw 2,5 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,56 € HT
/ 100 unités
57,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours