Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF6X35TXEFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF6X35TXEFA2
Rubix :U600-8294503
Fabricant :912326 35
EAN :4043377371096


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 6X35 EF FIL. MET. INOX A2 912326 35
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 6X35 profil torx 30 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t 30 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,91 € HT
/ 100 unités
71,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm