Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ4X95EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 95 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ4X95EFA2-50
Rubix :U600-8297673
Fabricant :0965204 95
EAN :4043377284778
VIS MET TF PZ 4X95 DIN 965 EF INOX A2-50 0965204 95

Résumé technique

Longueur95 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 4X95 DIN 965 EF INOX A2-50 0965204 95


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 4X95 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur95 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
87,40 € HT
/ 200 unités
104,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

95 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.