Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF4X25EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF4X25EFA2
Rubix :U600-8289110
Fabricant :913124 25
EAN :4043377132437


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 4X25 FIL. MET. INOX A2 913124 25
Vis de sécurité TC, sens unique A2 4X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,83 € HT
/ 100 unités
61,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm