Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT6X12EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT6X12EFA2
Rubix :U600-8293960
Fabricant :910326 12
EAN :4043377127044


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 6X12 EF SP1/4 INOX A2 910326 12
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2 6X12 SP1/4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sp1/4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,94 € HT
/ 100 unités
159,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm