Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX5X60EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX5X60EFA4-50
Rubix :U600-8303010
Fabricant :1458045 60/60
EAN :4043377413727


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 5X60 EF ISO 14580 TX25 BAS A4-50 1458045 60/60
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 5X60/60 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,02 € HT
/ 200 unités
355,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm