Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF6X16EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF6X16EFA2
Rubix :U600-8295244
Fabricant :913126 16
EAN :4043377132642


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 6X16 FIL. MET. INOX A2 913126 16
Vis de sécurité TC, sens unique A2 6X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,03 € HT
/ 100 unités
78,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm