Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,2X16PZEFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB4,2X16PZEFA4
Rubix :U600-8300054
Fabricant :79834042 16
EAN :4043377170507
VIS TOLE TFB 4,2X16 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X16 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A4 4,2X16 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage4,2 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
109,70 € HT
/ 1 000 unités
131,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.