Vis à tôle Spartex VSTF4,8X63TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 63 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF4,8X63TXEFA2-50
Rubix :U600-8294593
Fabricant :9122248 63
EAN :4043377370495


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 4,8X63 EF FIL. MET. INOXA2-50 9122248 63
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2-50 4,8X63 T25 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t 25 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,91 € HT
/ 100 unités
109,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours