Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHB6X16EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC avec obturateur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHB6X16EFA2
Rubix :U600-8294959
Fabricant :914026 16
EAN :4043377132901


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TC OBTURATEUR 6X16 EF INOX A2 914026 16
Vis de sécurité TC avec obturateur A2 6X16 sw4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,19 € HT
/ 100 unités
333,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours