Vis à métaux filetage métrique Spartex VCHC8X40A2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis autocassante - couple de rupture 18 - 25 Nm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VCHC8X40A2
Rubix :U600-8304294
Fabricant :915528 40
EAN :4043377255914


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AUTO CASSANTE HC 8X40 RUPT 18-25N INOXA2 915528 40
Vis autocassante - couple de rupture 18 - 25 Nm A2 8X40 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,55 € HT
/ 100 unités
672,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours