Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFHC8X16EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à TF avec obturateur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFHC8X16EFA2
Rubix :U600-8293813
Fabricant :914128 16
EAN :4043377133403


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TF OBTURATEUR 8X16 EF INOX A2 914128 16
Vis de sécurité à TF avec obturateur A2 8X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,13 € HT
/ 100 unités
385,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours