Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD10X55EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 55 mm | Norme: NFE 25129

Vis à tête bombée avec grande tête, double fente

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTRLD10X55EFA2
Rubix :U600-8296793
Fabricant :25129210 55
EAN :4043377335517
VIS POELIER TRL 10X55 A2 EF NFE 25-129 TRL INOX A2 FENDUE

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeNFE 25129
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS POELIER TRL 10X55 A2 EF NFE 25-129 TRL INOX A2 FENDUE


Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A2 10X55

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeNFE 25129
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinteà fentes (sl)
Finitioninox
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage10 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
357,86 € HT
/ 100 unités
429,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.