Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC10X190EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 190 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC10X190EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282967
Fabricant :10642210 190
EAN :4043377264053


Résumé technique
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 10X190 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 10X190 sw6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,49 € HT
/ 25 unités
254,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
190 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M10