Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBDT3X16EFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBDT3X16EFA2
Rubix :U600-8295350
Fabricant :910123 16
EAN :4043377126672


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU BOMBEE 2 TROU 3X16 EF SP4 INOX A2 910123 16
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2 3X16 SP4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sp4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,20 € HT
/ 100 unités
111,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours