Vis pour châssis Spartex 908722290054545, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :908722290054545
Rubix :U600-8288903
Fabricant :9087222900545 45
EAN :4043377397096
VIS DE RIVE 4,5X45 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 9005
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur45 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X45 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 9005


Vis de Rive 2 pces avec DS 15 mm noir A2-50 4,5X45 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur45 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
128,96 HT
/ 200 unités
154,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

45 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.