Vis pour châssis Spartex 906723145250, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :906723145250
Rubix :U600-8305093
Fabricant :906723145 250
EAN :4043377268532


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X250 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 5X250 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
923,90 € HT
/ 100 unités
1 108,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
250 mm