Vis pour châssis Spartex VDFTX10X150EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFTX10X150EFA2
Rubix :U600-8304232
Fabricant :90822T10 150
EAN :4043377396938


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. EMP TX 10X150 EF INOX A2 90822T10 150
Vis double filetage empreinte profil torx A2 10X150 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,36 € HT
/ 50 unités
524,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm