Vis pour châssis Spartex 908722045180, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 180 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908722045180
Rubix :U600-8288985
Fabricant :908722045 180
EAN :4043377254344


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X180 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 5X180 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,76 € HT
/ 100 unités
482,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
180 mm