Vis à bois Spartex VBTFPZ4,5X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7997

Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFPZ4,5X40PFA2-50
Rubix :U600-8272090
Fabricant :7997245 40
EAN :4043377185372
VIS BOIS TF PZ 4,5X40 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997245 40

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF PZ 4,5X40 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997245 40


Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 4,5X40 pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7997
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz2
Type de filetagebois
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
48,06 € HT
/ 200 unités
57,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

40 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.