Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH6,3X75EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH6,3X75EFA2
Rubix :U600-8273655
Fabricant :75042K63 75
EAN :4043377231154


Résumé technique
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : AUTOPERC TH 6,3X75 DIN 7504K SW10 INOX A2 75042K63 75
Vis autoperceuses TH forme K A2 6,3X75 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,00 € HT
/ 200 unités
247,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
75 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6