Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX5,5X50EFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX5,5X50EFA4
Rubix :U600-8274491
Fabricant :75044MT55 50
EAN :4043377366757


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TC TX 5,5X50 DIN 7504M TX25 INOX A4 75044MT55 50
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 5,5X50 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,46 € HT
/ 200 unités
181,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5