Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF4,8X25PZEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VAPTF4,8X25PZEFA2
Rubix :U600-8306369
Fabricant :75042O048 25
EAN :4043377154316
AUTOPERC TF EMPR PZ 4,8X25 DIN 7504O INOX A2 75042O048 25
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 4,8X25 DIN 7504O INOX A2 75042O048 25


Vis autoperceuses à TF, forme O A2 4,8X25 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM4
NormeDIN 7504
Type d'empreintepozidriv (pz)
Forme de la têtefraisée
Diamètre de filetage4,8 mm
Typeautoperceuse
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
171,20 HT
/ 1 000 unités
205,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.