Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF6,3X100PZEFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF6,3X100PZEFA2
Rubix :U600-8273907
Fabricant :75042O063 100
EAN :4043377368331


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 6,3X100 DIN 7504O INOXA2 75042O063 100
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 6,3X100 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,16 € HT
/ 200 unités
298,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m6