Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF6,3X32PZEFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF6,3X32PZEFA2
Rubix :U600-8273872
Fabricant :75042O063 32
EAN :4043377368256


Résumé technique
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 6,3X32 DIN 7504O INOX A2 75042O063 32
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 6,3X32 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,78 € HT
/ 200 unités
93,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
32 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6