Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF5,5X32TXEFA1, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VAPTF5,5X32TXEFA1
Rubix :U600-8273975
Fabricant :75044006OT55 32
EAN :4043377351807
AUTOPERC TF EMPR TX 5,5X32 DIN 7504O A1 75044006OT55 32
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 5,5X32 DIN 7504O A1 75044006OT55 32


Vis autoperceuses à TF, forme O A1 5,5X32 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Diamètre métriquem5
Normedin 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtefraisée
Typeautoperceuse
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,55 HT
/ 500 unités
255,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m5

Type d'empreinte

Sélectionner les références (1220)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.