Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF5,5X25PHEFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF5,5X25PHEFA4
Rubix :U600-8273985
Fabricant :75044O55 25
EAN :4043377367945


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PH 5,5X25 DIN 7504O INOXA4 75044O55 25
Vis autoperceuses à TF, forme O A4 5,5X25 PH3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,70 € HT
/ 500 unités
232,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m5