Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF3,5X25TXEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF3,5X25TXEFA2
Rubix :U600-8274391
Fabricant :75042OT35 25
EAN :4043377239846


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 3,5X25 DIN 7504O INOX A2 75042OT35 25
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 3,5X25 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,10 € HT
/ 1 000 unités
126,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m3