Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX6,3X32EFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX6,3X32EFA1
Rubix :U600-8274470
Fabricant :75044006MT63 32
EAN :4043377367235


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX 6,3X32 DIN 7504M A1 75044006MT63 32
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A1 6,3X32 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,60 € HT
/ 200 unités
139,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
32 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m6