Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX4,2X38EFA1, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX4,2X38EFA1
Rubix :U600-8274552
Fabricant :75044006MT42 38
EAN :4043377351296


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX 4,2X38 DIN 7504M A1 75044006MT42 38
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A1 4,2X38 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,65 € HT
/ 500 unités
160,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4