Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCPZ5,5X90EFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCPZ5,5X90EFA4
Rubix :U600-8274616
Fabricant :75044M055 90
EAN :4043377365910


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TC PZ 5,5X90 DIN 7504M PZ3 INOX A4 75044M055 90
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 5,5X90 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,16 € HT
/ 200 unités
343,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5