Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCPZ5,5X40EFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCPZ5,5X40EFA4
Rubix :U600-8274623
Fabricant :75044M055 40
EAN :4043377365842


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : AUTOPERC TC PZ 5,5X40 DIN 7504M PZ3 INOX A4 75044M055 40
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 5,5X40 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,72 € HT
/ 200 unités
143,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m5