Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCPH4,8X32EFA4, Diamètre métrique: M48 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCPH4,8X32EFA4
Rubix :U600-8274715
Fabricant :75044M48 32
EAN :4043377231406


Résumé technique
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M48 |
Détails articles : AUTOPERC TC PH 4,8X32 DIN 7504M PH2 INOX A4 75044M48 32
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 4,8X32 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M48 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,20 € HT
/ 1 000 unités
426,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
32 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M48