Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH4,2X25EFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH4,2X25EFA4
Rubix :U600-8273789
Fabricant :75044K42 25
EAN :4043377364074


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TH 4,2X25 DIN 7504K INOX A4 75044K42 25
Vis autoperceuses TH forme K A4 4,2X25 SW7
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,60 € HT
/ 1 000 unités
323,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4