Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCPH4,2X45EFA4, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCPH4,2X45EFA4
Rubix :U600-8274724
Fabricant :75044M42 45
EAN :4043377364814


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M42 |
Détails articles : AUTOPERC TC PH 4,2X45 DIN 7504M PH2 INOX A4 75044M42 45
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 4,2X45 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M42 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,65 € HT
/ 500 unités
199,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M42