Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC4,8X60TXEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC4,8X60TXEFA2
Rubix :U600-8274852
Fabricant :75042MT48 60
EAN :4043377239785


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX25 4,8X60 DIN 7504M INOXA2 75042MT48 60
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 4,8X60 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,50 € HT
/ 500 unités
263,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4