Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC6,3X80PHEFA2, Diamètre métrique: M63 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC6,3X80PHEFA2
Rubix :U600-8274756
Fabricant :75042M63 80
EAN :4043377364524


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M63 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PH3 6,3X80 DIN 7504M INOXA2 75042M63 80
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 6,3X80 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M63 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,58 € HT
/ 200 unités
233,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M63