Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCPH2,9X13EFA4, Diamètre métrique: M29 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCPH2,9X13EFA4
Rubix :U600-8274750
Fabricant :75044M29 13
EAN :4043377364562


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M29 |
Détails articles : AUTOPERC TC PH 2,9X13 DIN 7504M PH1 INOX A4 75044M29 13
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 2,9X13 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M29 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,20 € HT
/ 1 000 unités
129,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M29