Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC5,5X32PZEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC5,5X32PZEFA2
Rubix :U600-8274821
Fabricant :75042M055 32
EAN :4043377244246


Résumé technique
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PZ3 5,5X32 DIN 7504M INOXA2 75042M055 32
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 5,5X32 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,70 € HT
/ 500 unités
191,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
32 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5