Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF6,3X50PHEFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF6,3X50PHEFA2
Rubix :U600-8273853
Fabricant :75042O63 50
EAN :4043377367426


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PH 6,3X50 DIN 7504O INOX A2 75042O63 50
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 6,3X50 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,40 € HT
/ 200 unités
133,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6