Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC4,8X38PZEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VAPTC4,8X38PZEFA2
Rubix :U600-8274865
Fabricant :75042M048 38
EAN :4043377153739
AUTOPERC TCB EMPR PZ2 4,8X38 DIN 7504M INOXA2 75042M048 38
brand logo

Résumé technique

Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PZ2 4,8X38 DIN 7504M INOXA2 75042M048 38


Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 4,8X38 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM4
NormeDIN 7504
Type d'empreintepozidriv (pz)
Forme de la têtebombée
Diamètre de filetage4,8 mm
Typeautoperceuse
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
248,40 HT
/ 1 000 unités
298,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

38 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.