Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC4,2X22TXEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC4,2X22TXEFA2
Rubix :U600-8274920
Fabricant :75042MT42 22
EAN :4043377239655


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX20 4,2X22 DIN 7504M INOXA2 75042MT42 22
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 4,2X22 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,00 € HT
/ 1 000 unités
166,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4