Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC4,8X13PZEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC4,8X13PZEFA2
Rubix :U600-8274892
Fabricant :75042M048 13
EAN :4043377153678


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PZ2 4,8X13 DIN 7504M INOXA2 75042M048 13
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 4,8X13 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,70 € HT
/ 1 000 unités
170,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4