Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC4,8X100PZEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC4,8X100PZEFA2
Rubix :U600-8274896
Fabricant :75042M048 100
EAN :4043377337917


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PZ2 4,8X100 DIN 7504M INOXA2 75042M048 100
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 4,8X100 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,80 € HT
/ 500 unités
364,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4