Vis autotaraudeuse Spartex VAFTFTX6X8EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTFTX6X8EFA2
Rubix :U600-8275005
Fabricant :75002MT6 8
EAN :4043377337832


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AUTOF. TBOMB 6X8 DIN 7500 TX30 - ME INOXA2 75002MT6 8
Vis autoformeuses à tête fraisée, forme ME A2 6X8 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Norme | din 7500 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,90 € HT
/ 500 unités
118,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm