Vis autotaraudeuse Spartex VAFTFPZ6X8EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTFPZ6X8EFA2
Rubix :U600-8304616
Fabricant :75002M6 8
EAN :4043377337689


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AUTOFORMEUSE 6X8 DIN 7500 PZ3 - CE INOXA2 75002M6 8
Vis autoformeuses à tête fraisée, forme ME A2 6X8 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Norme | din 7500 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,35 € HT
/ 500 unités
90,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm