Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF3,5X13PZEFA4, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF3,5X13PZEFA4
Rubix :U600-8274422
Fabricant :75044O035 13
EAN :4043377368393


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 3,5X13 DIN 7504O INOXA4 75044O035 13
Vis autoperceuses à TF, forme O A4 3,5X13 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,30 € HT
/ 1 000 unités
134,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3