Vis autotaraudeuse Spartex VAFTBTX2,5X12EFA2, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTBTX2,5X12EFA2
Rubix :U600-8275073
Fabricant :75002CT25 12
EAN :4043377337504


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
Détails articles : VIS AUTOF. TBOMB 2,5X12 DIN 7500 TX8 - CE INOXA2 75002CT25 12
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE A2 2,5X12 T8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Norme | DIN 7500 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | t8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,40 € HT
/ 1 000 unités
142,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
12 mm