Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF10X25EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF10X25EFA4-70
Rubix :U600-8300766
Fabricant :0964410 25
EAN :4043377114464


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 10X25 DIN 964 EF INOX A4-70 0964410 25
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-70 10X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,19 € HT
/ 100 unités
222,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm