Vis à tôle Spartex VTTCBPZ6,3X13EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCLPOZ6,3X13EFA2
Spartex :VTTCBPZ6,3X13EFA2
Rubix :U600-8306319
Fabricant :79812063 13
EAN :4043377160058
VIS TOLE TCBL PZ 6,3X13 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 6,3X13 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 6,3X13 pz3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
97,20 € HT
/ 500 unités
116,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.